Série
2000 - 2-Speed - Sans roulement
Déplacement
9.65 po3/r
Pression de fonctionnement maximale
3000 psi
Couple continu
1726 po
Rpm max.
860 tr/min
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type d’arbre
Sans roulement
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Aucun - Sans roulement
Débit maximum
20 gal/min
Hauteur totale
5.39 po
Longueur totale
7.29 po
Largeur totale
4.80 po
Type de joint
Standard
Taille du raccord de drainage
.5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 001 - 21601-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 001 - 61266-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 001 - 21371-004 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 001 - 8433-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 001 - 21625-004 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 001 - 14384-008 - 4 requis
Bride de montage de rechange
Conception 001 - 22382-000 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 001 - 21722-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 001 - 21602-001 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 001 - 23047-000 - 1 requis
Lieu d’usure de remplacement
Conception 001 - 22026-000 - 1 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 4 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Sans roulement
Type de port réel
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
75 L/min
Pression intermittente
260 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
280 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 4 po Pilot