193-0296-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - 2-Speed - Sans roulement, déplacement géométrique max. 306.6 cm3/r
N° D’ARTICLE MI00825295
N° MFR193-0296-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - 2-Speed - Sans roulement, déplacement géométrique max. 306.6 cm3/r
N° D’ARTICLE MI00825295
N° MFR193-0296-001
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 193-0296-001
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    2000 - 2-Speed - Sans roulement
  • Déplacement
    18.71 po3/r
  • Type d’arbre
    Sans roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    Aucun - Sans roulement
  • Hauteur totale
    5.39 po
  • Longueur totale
    8.36 po
  • Largeur totale
    4.80 po
  • Type de joint
    Standard
  • Taille du raccord de drainage
    .5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 001 - 21601-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 001 - 61266-000 - 1 requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 001 - 21371-007 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 001 - 8433-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 001 - 21625-007 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 001 - 14384-021 - 4 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 001 - 22382-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 001 - 21722-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 001 - 21602-001 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 001 - 23047-000 - 1 requis
  • Lieu d’usure de remplacement
    Conception 001 - 22026-000 - 1 requis
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 4 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Sans roulement
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Pression intermittente
    240 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    908 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 4 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif