Série
4000 - Standard
Déplacement
12.54 po3/r
Pression de fonctionnement maximale
2750 psi
Couple continu
8231 po
Rpm max.
239 tr/min
Taille du port du moteur
7/16–20 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type d’arbre
Spécifié
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
1-1/4 dans 14T cannelures
Débit maximum
25 gal/min
Hauteur totale
4.72 po
Longueur totale
11.69 po
Largeur totale
4.72 po
Type de joint
Joint à lèvres simple
Taille du raccord de drainage
.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4 avec clapet antiretour
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
006 Conception -21316-000 1 requise
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 - Trousse de joint arrière 61234-000, 006 Conception - Trousse de joint d’arbre 61281-000 - 1 requise chaque
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21372-004 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 - 8510-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 8464-004 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - 23170-002 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 - 16292-100 - 8 requis
Bride de montage de rechange
Conception 006 - 23171-002 - 1 requis
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - 23310-003 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 - 8504-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 - 23382-002 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 - 8500-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 - 61248-000 - 1 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sae B - Avec 4 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Cannelure
Type de port réel
19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
Débit continu
95 L/min
Pression intermittente
260 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
239 tr/min
Configuration du port
19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
Type de montage
Bride 4-Bolt - 4 po Pilot - SAE B