Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 109-1107
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série4000 - Standard
- Déplacement6.70 po3/r
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Couple continu2832 po
- Rpm max.697 tr/min
- Taille du port du moteur7/16–20 UNF-2B
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type d’arbreDétrompé
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieConique 1-5/8 po - Clé droite - Écrou hexagonal à fente
- Débit maximum25 gal/min
- Hauteur totale4.72 po
- Longueur totale11.20 po
- Largeur totale4.72 po
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Taille du raccord de drainage.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4 avec clapet antiretour
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechange006 Conception -21316-000 1 requise
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 - Trousse de joint arrière 61234-000, 006 Conception - Trousse de joint d’arbre 61281-000 - 1 requise chaque
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 21372-001 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 - 8510-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 8464-001 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 006 - 23170-002 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 - 16292-100 - 8 requis
- Bride de montage de rechangeConception 006 - 23171-002 - 1 requis
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 006 - 23310-002 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 - 8504-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 - 23382-003 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 - 8500-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 - 61248-000 - 1 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sae B - Avec 4 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu582 tr/min
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Type de montageBride 4-Bolt - 4 po Pilot - SAE B
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité