CS H
Bride de manchon de couplage 1235837 - 2.5000 po DE, 2.8750 po Longueur hors tout, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00825719
N° MFRCS H
Prix648.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon de couplage 1235837 - 2.5000 po DE, 2.8750 po Longueur hors tout, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00825719
N° MFRCS H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix648.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CPLG MANCHES CSH
  • La bride du manchon de couplage accepte les douilles fendues et clavettes percées pour l’arbre

Spécifications

  • Type de couplage
    Raccord rigide
  • Matériau de couplage
    Barre en acier
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Longueur totale
    2.8750 po
  • Capacité de couple
    1700 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289119691
  • Poids
    1.68 lb, 1.65
  • Matériel
    Barre en acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3/8 po
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif