Aperçu
- La bride du manchon de couplage accepte les douilles fendues et clavettes percées pour l’arbre
Spécifications
- Type de couplageRaccord rigide
- Matériau de couplageBarre en acier
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur totale4.2500 po
- Capacité de couple5660 po
- Taille du raccordP1
- Numéro de catalogue du fabricantCS P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289249718
- Poids3.55 lb, 3.8
- MatérielBarre en acier
- Longueur jusqu’à l’alésage4.2500 po
- Diamètre min. de l’alésage1/2 po
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides