Motion
Q SC
Bride de manchon de couplage 1235852 - 4.3750 po DE, 5.5000 po Longueur hors tout, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00825782
N° MFRCS Q
Prix1,507.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon de couplage 1235852 - 4.3750 po DE, 5.5000 po Longueur hors tout, matériau en acier pour guide-chaîne
N° D’ARTICLE MI00825782
N° MFRCS Q

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,507.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CSQ SLV CPLG
  • La bride du manchon de couplage accepte les douilles fendues et clavettes percées pour l’arbre

Spécifications

  • Type de couplage
    Raccord rigide
  • Matériau de couplage
    Barre en acier
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Capacité de couple
    14600 po
  • Taille du raccord
    Q1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Q SC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289179749
  • Poids
    9.78 lb, 9.4
  • Matériel
    Barre en acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3/4 po
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif