109-1192-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 130.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI00825988
N° MFR109-1192-006
Prix2,606.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique 130.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI00825988
N° MFR109-1192-006
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
Prix2,606.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 109-1192
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    4000 - Standard
  • Déplacement
    7.95 po3/r
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/2 dans 17T cannelures
  • Hauteur totale
    5.84 po
  • Longueur totale
    11.36 po
  • Largeur totale
    5.84 po
  • Type de joint
    Standard
  • Taille du raccord de drainage
    G 1/4 Tuyau standard britannique avec clapet antiretour
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    006 Conception -21316-000 1 requise
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 - Trousse de joint arrière 61234-000, 006 Conception - Trousse de joint d’arbre 61281-000 - 1 requise chaque
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21372-002 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 - 8510-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 8464-002 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - 23170-002 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 - 16292-162 - 8 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 006 - 23171-003 - 1 requis
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - 23310-009 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 - 8504-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 - 23382-006 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 - 8500-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 - 61248-000 - 1 requis
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Sae C - Avec 5 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    Ports G 3/4 - Ports décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    459 tr/min
  • Configuration du port
    Ports G 3/4 - Ports décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif