L0040-035
Graisse polyvalente – à usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, qualité NLGI 4 , taille de 35 lb, Contenant de seau, couleur blanche, non alimentaire, résistant à l’eau, maximum de +150 °F
N° D’ARTICLE MI00826114
N° MFRL0040-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – à usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, qualité NLGI 4 , taille de 35 lb, Contenant de seau, couleur blanche, non alimentaire, résistant à l’eau, maximum de +150 °F
N° D’ARTICLE MI00826114
N° MFRL0040-035
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 115 35 SEAU LB
  • Lubrifiant idéal pour pompe à eau
  • Offrent une pellicule longue durée pour la protection pour les applications légères

Spécifications

  • Application
    Lubrifiant pour pompe à eau
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    4
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    99°C/210 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    Maximum de +150 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Hauteur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    58
  • Numéro CUP du fabricant
    089215504008
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif