104-1060-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique max. 393.8 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 2250 psi
N° D’ARTICLE MI00826751
N° MFR104-1060-006
Prix1,566.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique max. 393.8 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 2250 psi
N° D’ARTICLE MI00826751
N° MFR104-1060-006
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
Prix1,566.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-1060
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    2000 - Standard
  • Déplacement
    24.03 po3/r
  • Pression de fonctionnement maximale
    2250 psi
  • Couple continu
    6833 po
  • Rpm max.
    191 tr/min
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po SAE - cannelure 6B
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    10.69 po
  • Largeur totale
    5.16 po
  • Type de joint
    Standard
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 - 61258-000 - 1 requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21371-008 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21625-008 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - 21578-004 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 - 14384-014 - 4 requis
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - 21618-005 - 1 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 - 21564-002 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 - 61263-000 - 1 requis
  • Lieu d’usure de remplacement
    Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Bride de montage réelle
    Bride 2-Bolt - Sae A - Avec 3-1/4 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
  • Débit continu
    75 L/min
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    742 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif