Motion
31432

Trico
31432

31432
N° D’ARTICLE MI00827144
N° MFR31432
Prix409.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
31432

31432
N° D’ARTICLE MI00827144
N° MFR31432

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix409.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31432 AL 1 PINTE GRAISSEUR 1/2 VISEUR-A

Spécifications

  • Type
    Réglable manuellement
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Acrylique
  • Capacité
    1 pinte (É.-U.)
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/2 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    4-7/16 po
  • Hauteur
    7-5/8 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +165 °F
  • Matériau des composants
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif