Motion
04110

LPS
04110

Lubrifiant antigrippant haute température - 1 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI00827209
N° MFR04110
Prix83.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
04110

Lubrifiant antigrippant haute température - 1 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI00827209
N° MFR04110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
04110 (C04110) ANTIGRIPPANT TOUT USAGE

Spécifications

  • Type
    Température élevée
  • Type de contenant
    Can
  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Numéro CUP du fabricant
    078827041100
  • CUP_NON
    078827041100
  • Additifs inclus
    Molybdène
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    À utiliser sur les raccords, les faces de bride, les joints d’étanchéité, les guides, les clés, les rainures de clavette, les écrous et les boulons, les glissières
  • Point d’éclair
    430 °F
  • Formulaire
    Coller
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Poids net
    16 oz
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Gravité spécifique
    1.19
  • Contenu en COV
    Pas de COV
  • Poids
    15.00 lb
  • Température de travail
    1800 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif