Aperçu
Spécifications
- TypeRéglable manuellement
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvetteVerre
- Capacité2-1/2 pintes (É.-U.)
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/2 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre5-11/16 po
- Hauteur9-3/4 po
- Température de fonctionnement maximale+250 °F
- Matériau des composantsLaiton