Motion
M04099AC03AB02000000000000000F

Char-Lynn (Danfoss)
M04099AC03AB02000000000000000F

Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Roue, déplacement 9.90 po3/r, 1-1/4 po, 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI00827700
N° MFRM04099AC03AB02000000000000000F
Prix2,281.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Char-Lynn (Danfoss)
M04099AC03AB02000000000000000F

Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Roue, déplacement 9.90 po3/r, 1-1/4 po, 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI00827700
N° MFRM04099AC03AB02000000000000000F
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
Votre prix2,281.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 110-1090
  • Décompression basse : aucune
  • Option pression/débit : aucune
  • Option Geroler : standard
  • Option de joint : standard
  • Accessoires : aucun
  • Fonctions spéciales (matériel) : aucune
  • Peinture/emballage : peint en noir peu lustré, boîte individuelle

Spécifications

  • Série
    4000 - Roue
  • Déplacement
    9.90 po3/r
  • Couple continu
    4293 po
  • Rpm max.
    582 tr/min
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Hauteur totale
    5.86 po
  • Longueur totale
    8.56 po
  • Largeur totale
    5.86 po
  • Type de joint
    Standard
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 139.70 [5.500] Pilot Dia.14.27 [.562] Dia. Trous sur 165.10 [6.500] Dia. Cercle de boulonnage.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    383 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5.5 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif