Motion
110-1047-006
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 4000 - Roue, déplacement géométrique 393.9 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI00827748
N° MFR110-1047-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 4000 - Roue, déplacement géométrique 393.9 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI00827748
N° MFR110-1047-006
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 110-1047
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    4000 - Roue
  • Déplacement
    24.04 po3/r
  • Type d’arbre
    Cône
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    Conique 1-5/8 po - Clé droite - Écrou hexagonal à fente
  • Hauteur totale
    5.86 po
  • Longueur totale
    9.57 po
  • Largeur totale
    5.86 po
  • Type de joint
    Standard
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4 avec clapet antiretour
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    006 Conception -21316-000 1 requise
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 - Trousse de joint arrière 61234-000, 006 Conception - Trousse de joint d’arbre 61236-000 - 1 requise chaque
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21372-005 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 - 8510-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 8464-007 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - 23170-004 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 - 16292-100 - 8 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 006 - 23171-005 - 1 requis
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - 23310-002 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 - 8054-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 - 23382-002 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 - 8500-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 - 61248-000 - 1 requis
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Roue - Avec 5-1/2 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
  • Débit continu
    95 L/min
  • Pression intermittente
    240 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    697 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5.5 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif