Aperçu
Spécifications
- TypeRéservoir d’air/huile
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvettePolysulfone
- Capacité4 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre2-1/4 po
- Hauteur5-3/4 po
- Température de fonctionnement maximale+325 °F
- Matériau des composantsPolysulfone