111-1035-004
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Sans roulement, déplacement géométrique max. 162.2 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00827996
N° MFR111-1035-004
Prix2,267.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Sans roulement, déplacement géométrique max. 162.2 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00827996
N° MFR111-1035-004
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
Prix2,267.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 111-1035
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    4000 - Sans roulement
  • Déplacement
    9.90 po3/r
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Couple continu
    4293 po
  • Rpm max.
    582 tr/min
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Sans roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    Aucun - Sans roulement
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Hauteur totale
    5.81 po
  • Longueur totale
    7.31 po
  • Largeur totale
    5.81 po
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4 avec clapet antiretour
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    004 Conception -21316-000 1 requise
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 004 - 61235-000 - 1 requis chacun
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 004 - 21372-003 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 004 - 8510-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 004 - 8464-003 - 1 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 004 - 8491-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 004 - 8054-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 004 - 23382-003 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 004 - 8500-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 004 - 61249-000 - 1 requis chacun
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 5 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Sans roulement
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    383 tr/min
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif