Aperçu
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série4000 - Sans roulement
- Déplacement15.03 po3/r
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Couple continu6240 po
- Rpm max.383 tr/min
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type d’arbreSans roulement
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieAucun - Sans roulement
- Débit maximum25 gal/min
- Hauteur totale5.81 po
- Longueur totale7.45 po
- Largeur totale5.81 po
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Taille du raccord de drainage.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4 avec clapet antiretour
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechange004 Conception -21316-000 1 requise
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 004 - 61235-000 - 1 requis chacun
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 004 - 21372-003 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 004 - 8510-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 004 - 8464-005 - 1 requis
- Bride de montage de rechangeConception 004 - 8491-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 004 - 8054-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 004 - 23382-003 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 004 - 8500-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 004 - 61249-000 - 1 requis chacun
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 5 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelSans roulement
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu95 L/min
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu239 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot