Série
4000 - Sans roulement
Déplacement
9.90 po3/r
Pression de fonctionnement maximale
3000 psi
Couple continu
4293 po
Rpm max.
582 tr/min
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type d’arbre
Sans roulement
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Aucun - Sans roulement
Débit maximum
25 gal/min
Hauteur totale
5.81 po
Longueur totale
7.45 po
Largeur totale
5.81 po
Type de joint
Standard
Caractéristiques incluses
Navette à action rapide, anneau d’équilibrage spécial
Taille du raccord de drainage
.5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6 avec vanne de navette
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
004 Conception -21316-000 1 requise
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 004 - 61235-000 - 1 requis chacun
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 004 - 21372-003 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 004 - 8510-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 004 - 8464-003 - 1 requis
Bride de montage de rechange
Conception 004 - 8491-000 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 004 - 8054-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 004 - 8564-000 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 004 - 8500-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 004 - 61249-000 - 1 requis chacun
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 5 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Sans roulement
Type de port réel
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
95 L/min
Pression intermittente
310 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
151 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 5 po Pilot