Aperçu
Spécifications
- Série4000 - Sans roulement
- Déplacement15.03 po3/r
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieAucun - Sans roulement
- Taille du raccord de drainage.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4 avec clapet antiretour
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechange004 Conception -21316-000 1 requise
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 004 - 61235-000 - 1 requis chacun
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 004 - 21372-003 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 004 - 8510-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 004 - 8464-005 - 1 requis
- Bride de montage de rechangeConception 004 - 8491-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 004 - 8054-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 004 - 23382-002 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 004 - 8500-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 004 - 61249-000 - 1 requis chacun
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 5 po Dia. pilote
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot