Série
4000 - Sans roulement
Déplacement
9.90 po3/r
Type d’arbre
Sans roulement
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Aucun - Sans roulement
Hauteur totale
5.81 po
Longueur totale
7.31 po
Largeur totale
5.81 po
Type de joint
Standard
Taille du raccord de drainage
G 1/4 Tuyau standard britannique avec clapet antiretour
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
004 Conception -21316-000 1 requise
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 004 - 61235-000 - 1 requis chacun
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 004 - 21372-003 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 004 - 8510-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 004 - 8464-003 - 1 requis
Bride de montage de rechange
Conception 004 - 8491-000 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 004 - 8054-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 004 - 23382-006 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 004 - 8500-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 004 - 61249-000 - 1 requis chacun
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 5 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Sans roulement
Type de port réel
Ports G 3/4 - Ports décalés
Débit continu
95 L/min
Pression intermittente
310 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
459 tr/min
Configuration du port
Ports G 3/4 - Ports décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 5 po Pilot