111-1021-004
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Sans roulement, déplacement géométrique max. 162.2 cm3/r
N° D’ARTICLE MI00828760
N° MFR111-1021-004
Prix2,322.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Sans roulement, déplacement géométrique max. 162.2 cm3/r
N° D’ARTICLE MI00828760
N° MFR111-1021-004
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
Prix2,322.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 111-1021
  • 10 déplacements
  • Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
  • Conception fiable et éprouvée
  • Haute efficacité
  • Options de protection de l’environnement
  • Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
  • Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles

Spécifications

  • Série
    4000 - Sans roulement
  • Déplacement
    9.90 po3/r
  • Couple continu
    4293 po
  • Rpm max.
    582 tr/min
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Sans roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Hauteur totale
    5.81 po
  • Longueur totale
    7.31 po
  • Largeur totale
    5.81 po
  • Type de joint
    Standard
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bride de montage réelle
    Sans roulement, boulon 4 ; diamètre pilote 127.00 [5.000] 14.27 [.562] Dia. Trous sur 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Sans roulement
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    722 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif