Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 112-1093
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série6000 - Standard
- Déplacement59.97 po3/r
- Type d’arbreSpécifié
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortie1-1/2 dans 17T cannelures
- Hauteur totale5.78 po
- Longueur totale15.55 po
- Largeur totale5.80 po
- Type de jointStandard
- Taille du raccord de drainageG 1/4 Tuyau standard britannique
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 21373-006 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 8507-006 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 006 - conception 201839-001, 005 - 8490-000 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 et 005 - 14409-012 et 14409-013 - 2 requis pour chaque boulon
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 006 - conception 201837-003, 005 - 8711-003 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 et 005 - 8502-006 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sae Cc - Avec 5 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réelPorts décalés G 1
- Débit continu150 L/min
- Pression intermittente140 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu615 tr/min
- Configuration du portPorts décalés G 1
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE CC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité