Motion
112-1006-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique max. 491.4 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00828951
N° MFR112-1006-006
Prix3,733.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique max. 491.4 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00828951
N° MFR112-1006-006
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
Prix3,733.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 112-1006
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    6000 - Standard
  • Déplacement
    29.99 po3/r
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Couple continu
    12789 po
  • Rpm max.
    307 tr/min
  • Taille du port du moteur
    7/16–20 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Détrompé
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/2 po Droit - Clé droite
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Hauteur totale
    5.78 po
  • Longueur totale
    13.42 po
  • Largeur totale
    5.80 po
  • Type de joint
    Standard
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 et 005 - 21373-005 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 et 005 - 8507-005 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - conception 201839-001, 005 - 8490-000 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 et 005 - 14409-005 et 14409-010 - 2 requis pour chaque boulon
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - conception 201837-001, 005 - 8711-001 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 et 005 - 8502-002 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Sae Cc - Avec 5 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    SAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
  • Débit continu
    150 L/min
  • Pression intermittente
    275 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    387 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    SAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE CC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif