Aperçu
Spécifications
- Distance centrale0.9400 po
- RéductionCélibataire
- Ratio5:1
- Puissance d’entrée maximale0.120 ch à 1750 tr/min
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.4500 po
- Direction de sortieMain gauche
- Débit maximal tr/minEntrée 350.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal14 po-lb à 1750 tr/min
- Dimensions du boîtier3-1/2 x 3-15/32 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier3.47 po
- Longueur du boîtier3.50 po
- Largeur du boîtier3.50 po
- Taille du réducteur du fabricant309
- Type de montageBase horizontale
- Numéro CUP du fabricant781711455364
- CUP_NON781711455364
- Poids3.75 lb