F309B-15-G
Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 15:1 rapport, 0.94 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.3120 po de taille d’entrée, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI00829159
N° MFRF309B-15-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 15:1 rapport, 0.94 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.3120 po de taille d’entrée, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI00829159
N° MFRF309B-15-G

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F309B-15-G1

Spécifications

  • Distance centrale
    0.9400 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    15:1
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.3125 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Couple de sortie maximal
    22 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Taille du réducteur du fabricant
    F309B
  • Numéro CUP du fabricant
    781711455562
  • CUP_NON
    781711455562
  • Poids
    3.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif