F309B-30-G1
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 0.94 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.3125 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI00829198
N° MFRF309B-30-G1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 0.94 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.3125 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI00829198
N° MFRF309B-30-G1

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F309B-30-G1

Spécifications

  • Distance centrale
    0.9400 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    30:1
  • Puissance d’entrée maximale
    0.100 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Taille d’entrée
    0.3125 po
  • Type de sortie
    Solide
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    30 po-lb à 1750 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Capacité de charge suspendue
    100 lb
  • Dimensions du boîtier
    4-1/32 x 3-1/2 x 3-19/32 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.59 po
  • Longueur du boîtier
    4.03 po
  • Largeur du boîtier
    3.50 po
  • Comprend
    Base
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Numéro CUP du fabricant
    781711455586
  • CUP_NON
    781711455586
  • Poids
    3.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif