Aperçu
Description du fabricant
04320 (C04320) A-151
- Point d’éclair élevé de 175°F (79°C)
- Faible odeur
- Évaporation contrôlée
- Aucun résidu, aucun solvant chloré, non conducteur
- Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® C1 enregistré no 059811 : (aérosol); no 059812 : (en vrac)
Spécifications
- TypeDégraissant
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Taille du conteneur15 oz
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- CouleurTransparent
- ParfumCaractéristique
- ApplicationComposants du moteur d’aéronef, roulements, câbles, chaînes, commandes, moteurs électriques, jauges, engrenages, équipement lourd, connexions de câble haute tension
- Caractéristiques et avantages• Point d’éclair élevé de 175°F (79°C) • Faible odeur • Évaporation contrôlée • Aucun résidu, aucun solvant chloré, non conducteur • Utilisation sécuritaire sur la plupart des surfaces • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 no 059811 : (aérosol); no 059812 : (vrac)
- Poids15.00 lb, 1.2
- Hauteur8
- Longueur3.6
- Largeur3.6
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation