Série
6000 - Standard
Déplacement
59.97 po3/r
Pression de fonctionnement maximale
2000 psi
Couple continu
14914 po
Rpm max.
153 tr/min
Taille du port du moteur
1-5/16–12 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type d’arbre
Spécifié
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
1-1/2 dans 17T cannelures
Débit maximum
40 gal/min
Hauteur totale
5.78 po
Longueur totale
14.60 po
Largeur totale
5.78 po
Type de joint
Joint à lèvres simple
Taille du raccord de drainage
.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 21373-006 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 8507-006 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - conception 201839-001, 005 - 8490-000 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 et 005 - 14409-012 et 14409-013 - 2 requis pour chaque boulon
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - conception 201837-003, 005 - 8711-003 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 et 005 - 8502-004 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sae Cc - Avec 5 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Cannelure
Type de port réel
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
150 L/min
Pression intermittente
140 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
615 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE CC