309A-10-J
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 0.94 po de distance centrale, arbre plein, 0.4500 po, taille d’entrée 0.4600 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI00829261
N° MFR309A-10-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 0.94 po de distance centrale, arbre plein, 0.4500 po, taille d’entrée 0.4600 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI00829261
N° MFR309A-10-J

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 309A-10-J

Spécifications

  • Distance centrale
    0.9400 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    10:1
  • Puissance d’entrée maximale
    0.130 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    0.4500 po
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    25 po-lb à 1750 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    3-1/2 x 3-15/32 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    3.47 po
  • Longueur du boîtier
    3.50 po
  • Largeur du boîtier
    3.50 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    309
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Numéro CUP du fabricant
    781711455197
  • CUP_NON
    781711455197
  • Poids
    3.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif