Série
6000 - Standard
Déplacement
59.97 po3/r
Type d’arbre
Cône
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Conique 1-3/4 po - Clé droite - Écrou hexagonal à fente
Hauteur totale
5.78 po
Longueur totale
15.81 po
Largeur totale
5.80 po
Type de joint
Standard
Taille du raccord de drainage
.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 21373-006 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 8507-006 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - conception 201839-001, 005 - 8490-000 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 et 005 - 14409-012 et 14409-013 - 2 requis pour chaque boulon
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - conception 201837-002, 005 - 8711-002 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 et 005 - 8502-002 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sae Cc - Avec 5 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Cône
Type de port réel
SAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
Débit continu
150 L/min
Pression intermittente
140 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
485 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
SAE 19.05 [.750] Bride fendue 4-Bolt de diamètre - ports décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE CC