Aperçu
Spécifications
- Distance centrale0.9400 po
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- RéductionCélibataire
- Ratio40:1
- Puissance d’entrée maximale0.070 ch à 1750 tr/min
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée0.3125 po
- Type de sortieSolide
- Taille de sortie0.5000 po
- Direction de sortieMain droite
- Couple de sortie maximal31 po-lb à 1750 tr/min
- Matériau du boîtierFonte
- Matériau du jointNitrile
- Taille du réducteur du fabricant309A
- Numéro CUP du fabricant781711455234
- CUP_NON781711455234
- Poids4.50 lb