Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 113-1070
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série6000 - Roue
- Déplacement11.95 po3/r
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Couple continu5089 po
- Rpm max.775 tr/min
- Taille du port du moteur1-5/16–12 UNF-2B
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type d’arbreSpécifié
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieConique 1-3/4 po - Clé droite - Écrou hexagonal à fente
- Débit maximum40 gal/min
- Hauteur totale6.55 po
- Longueur totale11.17 po
- Largeur totale6.55 po
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Taille du raccord de drainage.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 21373-001 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 8507-001 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 006 - conception 201839-001, 005 - 8494-000 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 et 005 - 14409-001 et 14409-005 - 2 requis pour chaque boulon
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 006 - conception 201837-002, 005 - 8711-002 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 et 005 - 8502-004 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Roue - Avec 5-1/2 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu150 L/min
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu485 tr/min
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Type de montageBride 4-Bolt - 5.5 po Pilot
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité