BG11-3-6-8
BG11-3-6-8
N° D’ARTICLE MI00829519
N° MFRBG11-3-6-8
Prix286.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BG11-3-6-8
N° D’ARTICLE MI00829519
N° MFRBG11-3-6-8
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
Prix286.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BG11-3-6-8 CPLG 49908

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    BG11-3
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre min. de l’alésage
    3/8 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1/2 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • CUP_NON
    781711499085
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1250 po
  • Capacité de couple
    9 po
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4688 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BG
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif