Série
6000 - Roue
Déplacement
15.04 po3/r
Pression de fonctionnement maximale
3000 psi
Couple continu
6505 po
Rpm max.
615 tr/min
Taille du port du moteur
1–12 BSPP
Type de port du moteur
Tuyau standard britannique
Type d’arbre
Détrompé
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Droit 40 mm - Clé droite
Débit maximum
40 gal/min
Hauteur totale
6.55 po
Longueur totale
9.01 po
Largeur totale
6.55 po
Type de joint
Joint à lèvres simple
Taille du raccord de drainage
G 1/4 Tuyau standard britannique
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 21373-002 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 et 005 - 8507-002 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - conception 201839-001, 005 - 8494-000 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 et 005 - 14409-002 et 14409-006 - 2 requis pour chaque boulon
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - conception 201837-010, 005 - 8711-010 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 et 005 - 8502-006 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Roue - Avec 5-1/2 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Droit
Type de port réel
Ports décalés G 1
Débit continu
150 L/min
Pression intermittente
310 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
387 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
Ports décalés G 1
Type de montage
Bride 4-Bolt - 5.5 po Pilot