Aperçu
- Type de montage : sans roulement, boulon 4 , diam. pilote 127.0 [5.00]. 14.35 [0,565] trous de diam. sur un cercle de boulons de 162.0 [6.38] diam.|Arbre de sortie : aucun (sans roulement)|Ports : ports échelonnés G 1|Options de débit du boîtier : port à filetage droit G 1/4 BSP avec clapet antiretour|Décharge de pression faible : aucun|Option de pression/débit : aucun|Option de gicleur : standard|Option de scellement : standard|Accessoires : aucun|Caractéristiques spéciales (matériel) : aucun|Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucun|Peinture/emballage : peint en noir peu lustré|Identification du client : aucun
Spécifications
- Série6000 - Sans roulement
- Déplacement11.95 po3/r
- Type d’arbreSans roulement
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieAucun - Sans roulement
- Hauteur totale5.81 po
- Longueur totale9.18 po
- Largeur totale5.81 po
- Type de jointStandard
- Taille du raccord de drainageG 1/4 Tuyau standard britannique
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 et 005 - 61239-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 21373-001 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 8507-001 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 et 005 - 14409-001 et 14409-005 - 2 requis pour chaque boulon
- Bride de montage de rechangeConception 006 et 005 - 8492-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 et 005 - 8502-006 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 et 005 - 61250-000 - 1 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 5 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelSans roulement
- Type de port réelPorts décalés G 1
- Débit continu150 L/min
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu485 tr/min
- Configuration du portPorts décalés G 1
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot