Aperçu
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série6000 - Sans roulement
- Déplacement19.04 po3/r
- Type d’arbreSans roulement
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieAucun - Sans roulement
- Hauteur totale5.81 po
- Longueur totale7.91 po
- Largeur totale5.81 po
- Type de jointStandard
- Taille du raccord de drainageG 1/4 Tuyau standard britannique
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 et 005 - 61239-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 21373-003 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 8507-003 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 et 005 - 14409-003 et 14409-007 - 2 requis pour chaque boulon
- Bride de montage de rechangeConception 006 et 005 - 8492-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 et 005 - 8502-006 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 et 005 - 61250-000 - 1 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 5 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelSans roulement
- Type de port réelPorts décalés G 1
- Débit continu150 L/min
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu307 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du portPorts décalés G 1
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot