N° 130-AA 16OZ BAIGNOIRE

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 16OZ TUB

Graisse polyvalente série 130 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant pour baignoire, couleur beige, non alimentaire, résistant à l’eau, maximum de +170 °F
N° D’ARTICLE MI00829797
N° MFRNO. 130-AA 16OZ TUB
Prix25.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 16OZ TUB

Graisse polyvalente série 130 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 14 oz, contenant pour baignoire, couleur beige, non alimentaire, résistant à l’eau, maximum de +170 °F
N° D’ARTICLE MI00829797
N° MFRNO. 130-AA 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0044-004 NO.130-AA 15OZ CUVE
  • Extrêmement bonne imperméabilité
  • Super caractéristiques de lubrification

Spécifications

  • Application
    Roulements ordinaires, cames, glissières
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    88°C/190 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    Maximum de +170 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    170 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    130-AA
  • Qté du colis
    12
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215704415
  • CUP_NON
    089215704415
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif