Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordBG11-3
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage5/16 po
- Diamètre maximal de l’alésage1/2 po
- Type de mâchoireDroit
- CUP_NON781711499061
- Diamètre à l’alésage5/16 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement2.1250 po
- Capacité de couple9 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4688 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBG
- Poids0.25 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets