119-1050-003
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - Standard, déplacement géométrique 665.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI00829880
N° MFR119-1050-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - Standard, déplacement géométrique 665.3 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI00829880
N° MFR119-1050-003
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 119-1050
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    10000 - Standard
  • Déplacement
    40.60 po3/r
  • Type d’arbre
    Cône
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    Conique 2-1/4 po. - Arbre fileté
  • Hauteur totale
    5.79 po
  • Longueur totale
    17.74 po
  • Largeur totale
    5.91 po
  • Type de joint
    Standard
  • Taille du raccord de drainage
    .5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    004, 003 et 002 Conception 21318-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6181-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - Trousse d'étanchéité du moteur 6405-000, Trousse d'étanchéité de l'arbre 6406-000 - 1 requise chaque
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 6221-000 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    004, 003 et 002 Conception 6168-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement avant de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6175-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 8573-003 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62006-000 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    004, 003 et 002 Conception -14410-002 - 4 requise
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 8483-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    004, 003 et 002 Conception 8957-000 - 1 requise
  • Roulement radial de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 9003-002 - 2 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62505-000 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    004, 003 et 002 Conception 6792-000 - 1 requise
  • Lieu d’usure de remplacement
    004, 003 et 002 Conception 8958-000 - 1 requise
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - non homologuée Sae - avec 5 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    31.75 [1.250] Dia. 4 Boulon à bride fendue, ports décalés avec 0,4375-14 UNC-2B Trous de montage coniques
  • Débit continu
    170 L/min
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    179 tr/min
  • Configuration du port
    31.75 [1.250] Dia. 4 Boulon à bride fendue, ports décalés avec 0,4375-14 UNC-2B Trous de montage coniques
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif