120-1025-003
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 10000 - Roue, déplacement géométrique 343.8 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI00830333
N° MFR120-1025-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 10000 - Roue, déplacement géométrique 343.8 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI00830333
N° MFR120-1025-003
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 120-1025
  • Option pression/débit : aucun|Options de débit du boîtier : 0,5625-18 UNF-2B Orifice du joint torique SAE du drain du boîtier|Identification du client : aucun|Accessoires : aucun|Arbre de sortie : 57.15 [2.250] dia. 0,125, 1 arbre conique selon SAE J501 avec extrémité d'arbre filetée 1.500-18 UNEF-2A et écrou hexagonal à fente, 14.288 [0,5625] carré X 50.8 [2.00] clé droite|Peinture/emballage : aucun|Option de sceau : standard|Déplacement : 343.8 CM3/R [20.98 IN3/R]|Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucun|Caractéristiques spéciales (matériel) : aucun|Option dueroler : standard|Décompression basse : aucun|Type de montage : roue, boulon 4 , Trous de 16.76 [0,660] de diamètre sur un cercle de boulonnage de 209.55 [8.250] de diamètre

Spécifications

  • Série
    10000 - Roue
  • Déplacement
    20.98 po3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    Conique 2-1/4 po. - Arbre fileté
  • Taille du raccord de drainage
    .5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    004, 003 et 002 Conception 21318-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6181-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - Trousse d'étanchéité du moteur 6405-000, Trousse d'étanchéité de l'arbre 6406-000 - 1 requise chaque
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 6395-000 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    004, 003 et 002 Conception 6168-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement avant de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6175-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 8573-001 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62008-000 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    004, 003 et 002 Conception -14410-003 - 4 requise
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 003 - 8483-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    004, 003 et 002 Conception 8957-000 - 1 requise
  • Roulement radial de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 9003-002 - 2 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62505-000 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    004, 003 et 002 Conception 6792-000 - 1 requise
  • Lieu d’usure de remplacement
    004, 003 et 002 Conception 8958-000 - 1 requise
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Roue - Avec 7 po Dia. pilote
  • Pression intermittente
    275 bars
  • Régime maximum continu
    254 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 7 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif