Motion
32533

Trico
32533

Réservoir à niveau constant de cuve en verre, type(s) de lubrifiant : (huile), 1 sortie, capacité : 1qt, taille de filetage de sortie : 1/2"
N° D’ARTICLE MI00830572
N° MFR32533
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
32533

Réservoir à niveau constant de cuve en verre, type(s) de lubrifiant : (huile), 1 sortie, capacité : 1qt, taille de filetage de sortie : 1/2"
N° D’ARTICLE MI00830572
N° MFR32533
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSEUR 32533 LCL 1 PINTE - PYREX

Spécifications

  • Type
    Niveau constant
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Verre
  • Capacité
    1 pinte (É.-U.)
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/2 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    4-7/16 po
  • Hauteur
    6-3/8 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Matériau des composants
    Laiton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif