N° 130-AA 1.75OZ TUBE

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 1.75OZ TUBE

Graisse polyvalente série 130 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 1-3/4 oz, contenant en tube, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, maximum de +170 °F
N° D’ARTICLE MI00830701
N° MFRNO. 130-AA 1.75OZ TUBE
Prix7.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 130-AA 1.75OZ TUBE

Graisse polyvalente série 130 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, 1 qualité NLGI, taille de 1-3/4 oz, contenant en tube, couleur beige, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, maximum de +170 °F
N° D’ARTICLE MI00830701
N° MFRNO. 130-AA 1.75OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE 1-3/4 OZ NO 130-AA (L0044-086)
  • Extrêmement bonne imperméabilité
  • Super caractéristiques de lubrification

Spécifications

  • Application
    Roulements ordinaires, cames, glissières
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    1-3/4 oz
  • Type de contenant
    Tube
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    88°C/190 °F
  • Couleur
    Beige
  • Plage de température
    Maximum de +170 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    170 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    130-AA
  • Qté du colis
    36
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Hauteur totale
    7 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215104406
  • CUP_NON
    089215104406
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif