Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 119-1033
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série10000 - Standard
- Déplacement29.26 po3/r
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Couple continu13055 po
- Rpm max.354 tr/min
- Taille du port du moteur1-5/16–12 UNF-2B
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type d’arbreSpécifié
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortie2-1/8 po à 16T cannelures
- Débit maximum45 gal/min
- Hauteur totale5.79 po
- Longueur totale17.74 po
- Largeur totale5.91 po
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Taille du raccord de drainage.5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechange004, 003 et 002 Conception 21318-000 - 1 requise
- Entretoise de roulement de rechangeConception 004, 003 et 002 - 6181-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 004, 003 et 002 - Trousse d'étanchéité du moteur 6405-000, Trousse d'étanchéité de l'arbre 6406-000 - 1 requise chaque
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 004, 003 et 002 - 6221-000 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechange004, 003 et 002 Conception 6168-000 - 1 requise
- Entretoise de roulement avant de rechangeConception 004, 003 et 002 - 6175-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 004, 003 et 002 - 8573-002 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 004, 003 et 002 - 62006-000 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis long004, 003 et 002 Conception -14410-002 - 4 requise
- Arbre de sortie de rechangeConception 004, 003 et 002 - 8482-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechange004, 003 et 002 Conception 8957-000 - 1 requise
- Roulement radial de rechangeConception 004, 003 et 002 - 9003-002 - 2 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 004, 003 et 002 - 62506-000 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparément004, 003 et 002 Conception 6792-000 - 1 requise
- Lieu d’usure de remplacement004, 003 et 002 Conception 8958-000 - 1 requise
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - non homologuée Sae - avec 5 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu170 L/min
- Pression intermittente275 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu179 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité