Série
10000 - Standard
Déplacement
29.26 po3/r
Pression de fonctionnement maximale
3000 psi
Couple continu
13055 po
Rpm max.
354 tr/min
Taille du port du moteur
1-5/16–12 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type d’arbre
Conique
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Conique 2-1/4 po. - Arbre fileté
Débit maximum
45 gal/min
Hauteur totale
5.79 po
Longueur totale
17.74 po
Largeur totale
5.91 po
Type de joint
Joint à lèvres simple
Taille du raccord de drainage
.5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
004, 003 et 002 Conception 21318-000 - 1 requise
Entretoise de roulement de rechange
Conception 004, 003 et 002 - 6181-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 004, 003 et 002 - Trousse d'étanchéité du moteur 6405-000, Trousse d'étanchéité de l'arbre 6406-000 - 1 requise chaque
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 004, 003 et 002 - 6221-000 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
004, 003 et 002 Conception 6168-000 - 1 requise
Entretoise de roulement avant de rechange
Conception 004, 003 et 002 - 6175-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 004, 003 et 002 - 8573-002 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 004, 003 et 002 - 62006-000 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
004, 003 et 002 Conception -14410-002 - 4 requise
Arbre de sortie de rechange
Conception 004, 003 et 002 - 8483-000 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
004, 003 et 002 Conception 8957-000 - 1 requise
Roulement radial de rechange
Conception 004, 003 et 002 - 9003-002 - 2 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 004, 003 et 002 - 62506-000 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
004, 003 et 002 Conception 6792-000 - 1 requise
Lieu d’usure de remplacement
004, 003 et 002 Conception 8958-000 - 1 requise
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - non homologuée Sae - avec 5 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Cône
Type de port réel
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
170 L/min
Pression intermittente
260 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
179 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 5 po Pilot