120-1011-003
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 10000 - Roue, déplacement géométrique 665.3 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI00830919
N° MFR120-1011-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de Geroler hydraulique - 10000 - Roue, déplacement géométrique 665.3 cm3/r Max
N° D’ARTICLE MI00830919
N° MFR120-1011-003
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 120-1011
  • Type de montage : roue, boulon 4 , trous de 16.76 [0,660] diam. sur cercle de boulon 209.55 [8.250] diam.|arbre de sortie : racine plate 53.98 [2.125] diam., diam. majeur. FIT, 16 dents, 8/16 DP, cannelure à 30 degrés avec filetage 0,500-20 UNF-2B à l’extrémité. Longueur de cannelure complète minimale 52.07 [2.050]|Ports : 1.3125-12 UN-2B ports décalés du joint torique SAE|Options de débit du boîtier : 0,5625-18 UNF-2B port de joint torique SAE de vidange de caisse|Décharge de pression faible : aucune|Option pression/débit : aucune|Option Aeroler : standard|Option de joint : standard|Accessoires : aucun|Caractéristiques spéciales (matériel) : aucune|Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucune|Peinture/emballage : aucune|Identification du client : aucune

Spécifications

  • Série
    10000 - Roue
  • Déplacement
    40.60 po3/r
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    2-1/8 po à 16T cannelures
  • Taille du raccord de drainage
    .5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    004, 003 et 002 Conception 21318-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6181-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - Trousse d'étanchéité du moteur 6405-000, Trousse d'étanchéité de l'arbre 6406-000 - 1 requise chaque
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 6221-000 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    004, 003 et 002 Conception 6168-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement avant de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6175-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 8573-003 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62008-000 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    004, 003 et 002 Conception -14410-004 - 4 requise
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 8482-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    004, 003 et 002 Conception 8957-000 - 1 requise
  • Roulement radial de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 9003-002 - 2 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62506-000 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    004, 003 et 002 Conception 6792-000 - 1 requise
  • Lieu d’usure de remplacement
    004, 003 et 002 Conception 8958-000 - 1 requise
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Roue - Avec 7 po Dia. pilote
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Régime maximum continu
    501 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 7 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif