Motion
120-1014-003
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - Roue, déplacement géométrique max. 479.5 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00830942
N° MFR120-1014-003
Prix8,025.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 10000 - Roue, déplacement géométrique max. 479.5 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00830942
N° MFR120-1014-003
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
Prix8,025.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 120-1014
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Spécifications

  • Série
    10000 - Roue
  • Déplacement
    29.26 po3/r
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Couple continu
    13055 po
  • Rpm max.
    354 tr/min
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Conique
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    Conique 2-1/4 po. - Arbre fileté
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Hauteur totale
    7.28 po
  • Longueur totale
    18.13 po
  • Largeur totale
    7.28 po
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Taille du raccord de drainage
    .5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    004, 003 et 002 Conception 21318-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6181-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - Trousse d'étanchéité du moteur 6405-000, Trousse d'étanchéité de l'arbre 6406-000 - 1 requise chaque
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 6221-000 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    004, 003 et 002 Conception 6168-000 - 1 requise
  • Entretoise de roulement avant de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 6175-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 004, 003 et 002 - 8573-002 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62008-000 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    004, 003 et 002 Conception -14410-004 - 4 requise
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 8483-000 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    004, 003 et 002 Conception 8957-000 - 1 requise
  • Roulement radial de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 9003-002 - 2 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 004, 003 et 002 - 62506-000 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    004, 003 et 002 Conception 6792-000 - 1 requise
  • Lieu d’usure de remplacement
    004, 003 et 002 Conception 8958-000 - 1 requise
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Roue - Avec 7 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    170 L/min
  • Pression intermittente
    275 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    179 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -30°F à 180 °F
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 7 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif