Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 120-1023
- Type de montage : roue, boulon 4 , trous de 16.76 [0,660] diam. sur cercle de boulon 209.55 [8.250] diam.|arbre de sortie : racine plate 53.98 [2.125] diam., diam. majeur. AJUSTEMENT, 16 dents, 8/16 DP, Cannelure à 30 degrés avec filetage de 0,500-20 UNF-2B à l'extrémité. Longueur minimale de cannelure complète de 52.07 [2.050]|Ports : Bride fendue de 31.75 [1.250] diam. . 4 , ports échelonnés avec trous de montage taraudés de 0,4375-14 UNC-2B |Options de débit du boîtier : 0,5625-18 UNF-2B orifice de joint torique SAE de vidange du boîtier|Décharge basse pression : aucun|Option pression/débit : aucun|Option dueroler : standard|Option de joint : standard|Accessoires : aucune|Caractéristiques spéciales (matériel) : aucun|Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucun|Peinture/emballage : aucun|Identification du client : aucun
Spécifications
- Série10000 - Roue
- Déplacement40.60 po3/r
- Type d’arbreSpécifié
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortie2-1/8 po à 16T cannelures
- Taille du raccord de drainage.5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechange004, 003 et 002 Conception 21318-000 - 1 requise
- Entretoise de roulement de rechangeConception 004, 003 et 002 - 6181-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 004, 003 et 002 - Trousse d'étanchéité du moteur 6405-000, Trousse d'étanchéité de l'arbre 6406-000 - 1 requise chaque
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 004, 003 et 002 - 6221-000 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechange004, 003 et 002 Conception 6168-000 - 1 requise
- Entretoise de roulement avant de rechangeConception 004, 003 et 002 - 6175-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 004, 003 et 002 - 8573-003 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 004, 003 et 002 - 62008-000 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis long004, 003 et 002 Conception -14410-004 - 4 requise
- Arbre de sortie de rechangeConception 004, 003 et 002 - 8482-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechange004, 003 et 002 Conception 8957-000 - 1 requise
- Roulement radial de rechangeConception 004, 003 et 002 - 9003-002 - 2 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 004, 003 et 002 - 62505-000 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparément004, 003 et 002 Conception 6792-000 - 1 requise
- Lieu d’usure de remplacement004, 003 et 002 Conception 8958-000 - 1 requise
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Roue - Avec 7 po Dia. pilote
- Pression intermittente260 bars
- Type de montageBride 4-Bolt - 7 po Pilot
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité