Aperçu
- Niveau de bruit hydraulique réduit, caractéristiques de gain de débit optimales
- Interchangeable directement avec les applications passées et actuelles
- Peut fonctionner à des pressions allant jusqu’à 172 bar (2,500 psi)
- Clapet antiretour de direction manuelle
- Débit nominal 15–30 gal/min
- Disponible avec colonnes à longueur fixe
Spécifications
- Série6
- Déplacement7.3 po3/r
- Débit maximum8 gal/min
- Débit continu23 L/min
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Taille du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Viscosité d’huile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Type de réactionRéaction sans charge
- Sexe de la connexionFemme
- Type de montage2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
- Plage de pression de fonctionnement172 bars
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale5.60 po
- Largeur totale5.67 po
- Configuration du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service172 bars