Aperçu
- Interchangeable directement avec les applications passées et actuelles
- Disponible avec colonnes Ă longueur fixe
- Centre fermé
- Valve â Niveau de bruit hydraulique rĂ©duit CaractĂ©ristiques de gain de dĂ©bit optimal sur tous les modĂšles
- Détection de charge
- Clapet antiretour de direction manuelle pour direction manuelle limitée
- Tous les modĂšles peuvent fonctionner Ă des pressions allant jusquâĂ 172 bar [2500 PSI]
- Centre ouvert
Spécifications
- Série3, 6, 12
- Déplacement14.1 po3/r
- Débit maximum6 gal/min
- Débit continu23 L/min
- Température de fonctionnement maximale du systÚme93 °C
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- ViscositĂ© dâhuile continue maximale120 Ditesbold universel seconde
- Type de réactionNon-réaction
- Type de montage2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
- Plage de pression de fonctionnement172 bars
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale6.20 po
- Largeur totale5.67 po
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service172 bars